Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/28 V, beleuchtet, rot, Betätiger (transparent)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/28 V, beleuchtet, rot, Betätiger (transparent)
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/28 V, beleuchtet, rot, Betätiger (transparent)
Artikel-Nr.:
     4502-13G7402
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     3006.2112
EAN/GTIN:
     4099889206982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
SMD-Kurzhubtaster mit oder ohne LED Baureihe 3006 Typ Marquardt 3006. Einpoliger Schließer mit oder ohne LED-Beleuchtung, geringe Bauhöhe, angenehme Betätigungscharakteristik dank eindeutig spürbarem Druckpunkt; Schaltspannung: max. 28 V, Schaltstrom: max. 50 mA, Schaltleistung: max. 1,0 W, Übergangswiderstand (Neuzustand): < 100 m Ohm, Prellzeit: < 5,0 ms, Schutzart: IP 40, Schaltkraft: 4,0 N (+1,0/–0,5), Material Kontakte: Au, Anschlüsse: vergoldet, Lebensdauer: > 500.000 Schaltzyklen. Umgebungstemperatur: –40 bis +95 °C (1,0 h bis +120 °C). Technische Merkmale (Typ, LED-Ausführung): 3006.2112, super rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
beleuchtet:
Ja
Betätigungskraft:
4 N
Breite:
9.85 mm
Farbe Betätiger:
transparent
Farbe der Beleuchtung:
rot
Höhe:
3.95 mm
Kontaktmaterial:
vergoldet
Länge:
9.85 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
50 mA/28 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: marquardt microschalter, kurzhubtaster, miniaturschalter 0.05a, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter, Einzeltaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,39*
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 2,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.