Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 160 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 160 g
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 160 g
Artikel-Nr.:
     4502-13G8119
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     430181038816
EAN/GTIN:
     4099879135674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 160 g, SMD
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
160 g
Breite:
4.5 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Höhe:
3.3 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
4.5 mm
Schaltfunktion:
Schließer
Schaltleistung:
50 mA/12 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter, Eingabetaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.