Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (orange), 360 g,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (orange), 360 g,
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (orange), 360 g,
Artikel-Nr.:
     4502-13G8125
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     430451025836
EAN/GTIN:
     4099879135735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (orange), 360 g, SMD, 430451025836
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
360 g
Breite:
6.2 mm
Farbe Betätiger:
orange
Höhe:
2.5 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
6.2 mm
Schaltfunktion:
Schließer
Schaltleistung:
50 mA/12 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter, Eingabetaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.