Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (orange), 360 g,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (orange), 360 g,
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (orange), 360 g,
Artikel-Nr.:
     4502-13G8172
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     434123043836
EAN/GTIN:
     4099879136206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (orange), 360 g, J-hook, 434123043836
Weitere Informationen:
Anschluss:
J-hook
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
360 g
Breite:
3.5 mm
Farbe Betätiger:
orange
Höhe:
4.3 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
6 mm
Schaltfunktion:
Schließer
Schaltleistung:
50 mA/12 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.