Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, Schließer, 20 mA/15 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (weiß), 260 g, J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, Schließer, 20 mA/15 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (weiß), 260 g, J
Kurzhubtaster, Schließer, 20 mA/15 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (weiß), 260 g, J
Artikel-Nr.:
     4502-13G8176
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     434133025826
EAN/GTIN:
     4099879136244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Kurzhubtaster, Schließer, 20 mA/15 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (weiß), 260 g, J-hook, 434133025826
Weitere Informationen:
Anschluss:
J-hook
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
260 g
Breite:
3.5 mm
Farbe Betätiger:
weiß
Höhe:
2.5 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
4.7 mm
Schaltfunktion:
Schließer
Schaltleistung:
20 mA/15 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.