Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, PA, (L x B) 101 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22.1 mm, natur, -60 bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder, PA, (L x B) 101 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22.1 mm, natur, -60 bis
Kabelbinder, PA, (L x B) 101 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22.1 mm, natur, -60 bis
Kabelbinder, PA, (L x B) 101 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22.1 mm, natur, -60 bis
Kabelbinder, PA, (L x B) 101 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22.1 mm, natur, -60 bis
Kabelbinder, PA, (L x B) 101 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22.1 mm, natur, -60 bis
Artikel-Nr.:
     4502-13H1120
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLF1MB-C
EAN/GTIN:
     0074983271641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder, PLF1MB-C, PANDUIT Diese Fähnchenkabelbinder ist dient der Befestigung und gleichzeitigen Kennzeichnung von Bündeln. Sie kann mit Markierungsstiften beschriftet oder mit Text, Symbolen oder Markenzeichen im Heißprägeservice individuell bedruckt werden. Features * Natürliches Nylonmaterial für den Innenbereich * Das flammhemmende Material hat eine Entflammbarkeitsklasse von UL 94V-0 * Einteilige Konstruktion für gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit * Die gebogene Spitze lässt sich leicht von flachen Oberflächen abheben und ermöglicht ein schnelleres Einfädeln, um die Installation zu beschleunigen
Weitere Informationen:
Breite:
2.5 mm
Dicke:
1.1 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
Ja
Länge:
101 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
22.1 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
min. Temperatur:
-60 °C
UV-beständig:
Nein
min.Haltekraft:
80 N
Ursprungsland:
CR
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5455*
€ 0,6792*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 1,09*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 25,00*
ab € 47,07*
€ 67,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.