Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit Lochclip, PA, (L x B) 200 x 4.8 mm, Bündel-Ø 45 mm, schwarz, -40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder mit Lochclip, PA, (L x B) 200 x 4.8 mm, Bündel-Ø 45 mm, schwarz, -40
Kabelbinder mit Lochclip, PA, (L x B) 200 x 4.8 mm, Bündel-Ø 45 mm, schwarz, -40
Kabelbinder mit Lochclip, PA, (L x B) 200 x 4.8 mm, Bündel-Ø 45 mm, schwarz, -40
Kabelbinder mit Lochclip, PA, (L x B) 200 x 4.8 mm, Bündel-Ø 45 mm, schwarz, -40
Kabelbinder mit Lochclip, PA, (L x B) 200 x 4.8 mm, Bündel-Ø 45 mm, schwarz, -40
Artikel-Nr.:
     4502-13H1250
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     63322071
EAN/GTIN:
     4099891202064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Lieferung als Packung mit 100 Stück, Kabelbinder mit Lochclip Typ LC2. Aus PA 6.6 HS
Weitere Informationen:
Breite:
4.8 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
200 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
45 mm
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,92*
€ 23,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.