Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 200 x 2.5 mm, Bündel-Ø 53 mm, natur, UV-beständig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 200 x 2.5 mm, Bündel-Ø 53 mm, natur, UV-beständig
Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 200 x 2.5 mm, Bündel-Ø 53 mm, natur, UV-beständig
Artikel-Nr.:
     4502-13H1426
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     110122971
EAN/GTIN:
     4099891202347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Kabelbinder, 110122971, WKK Universell einsetzbarer Kabelbinder aus Kunststoff (Standardkabelbinder). Dieser Kunststoff-Kabelbinder ist temperaturbeständig bis zu +85 °C.
Weitere Informationen:
Breite:
2.5 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
Ja
Länge:
200 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
53 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Ja
Chemikalienbeständig:
Ja
min.Haltekraft:
80 N
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0575 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.