Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 370 x 3.6 mm, Bündel-Ø 102 mm, natur, UV-beständi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 370 x 3.6 mm, Bündel-Ø 102 mm, natur, UV-beständi
Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 370 x 3.6 mm, Bündel-Ø 102 mm, natur, UV-beständi
Artikel-Nr.:
     4502-13H1432
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     110224971
EAN/GTIN:
     4099891202408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Kabelbinder, 110224971, WKK Universell einsetzbarer Kabelbinder aus Kunststoff (Standardkabelbinder). Dieser Kunststoff-Kabelbinder ist temperaturbeständig bis zu +85 °C.
Weitere Informationen:
Breite:
3.6 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
Ja
Länge:
370 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
102 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Ja
Chemikalienbeständig:
Ja
min.Haltekraft:
178 N
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.18041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 8,92*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 8,94*
2 Tage
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 10,15*
7 Tage
14
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,82*
€ 18,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0429* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.