Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit Klettverschluss, lösbar, PA/PP, (L x B) 200 x 12.5 mm, Bündel-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder mit Klettverschluss, lösbar, PA/PP, (L x B) 200 x 12.5 mm, Bündel-Ø
Kabelbinder mit Klettverschluss, lösbar, PA/PP, (L x B) 200 x 12.5 mm, Bündel-Ø
Artikel-Nr.:
     4502-13H1477
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     130-00021
EAN/GTIN:
     4031026271965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
1 Packung = 10 Kabelbinder, Klett Kabelbinder TEXTIE von HellermannTyton 130-00021 Zum Bündeln empfindlicher Kabel wie z. B. Lichtwellenleiter, Fernmeldekabel und Netzwerkkabel, ohne dass sie durch das Klettband beschädigt, durchtrennt oder abgeknickt werden. Merkmale: - Schnelle und einfache Verarbeitung per Hand - Abfallfrei, wiederverwendbar - Weiches, korrosionsfreies Material Max. Bündeldurchmesser: 60 mm Länge: 200 mm Breite: 12,5 mm Farbe: weiß Material Flausch/Haft: PA66/PP Betriebstemperatur: - 20 bis +75 °C
Weitere Informationen:
Breite:
12.5 mm
Dicke:
1.3 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Länge:
200 mm
Material:
PA/PP
max. Bündeldurchmesser:
60 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Verschluss lösbar:
Ja
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder weiß, klett kabelbinder, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelbinder, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Kabelklett-Halteband, Klettkabelhalteband, Befestigungsklettband, Klettband, Klettbefestigungsband, Klettgurt, Kletthalteband, Klettverschlussbänder, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,75*
€ 1,17*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,855*
€ 1,205*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,863*
€ 1,213*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,899*
€ 1,262*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,803*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,192*
€ 1,41848
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,142*
€ 1,35898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,087*
€ 1,29353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,034*
€ 1,23046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,983*
€ 1,16977
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,803*
€ 0,95557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.