Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschirmkontaktstreifen 621 01 72 CO-P4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschirmkontaktstreifen 621 01 72 CO-P4
Abschirmkontaktstreifen 621 01 72 CO-P4
Abschirmkontaktstreifen 621 01 72 CO-P4
Abschirmkontaktstreifen 621 01 72 CO-P4
Artikel-Nr.:
     4502-13H1608
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     621 01 72 CO-P4
EAN/GTIN:
     4099889573435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmklebestreifen
Kontakt
Kontaktstreifen
Abschirmkontaktstreifen
Lieferung als Streifen von 406 mm Länge, Kontaktfeder- und Abschirmkontaktstreifen Thora 621 01 72 CO-P4 Für EMV-Anwendungen und Erdungen, aus Kupfer-Beryllium, mit niedrigem elektrischen Widerstand. Maße:  A 12,4, B 1,5, D 6,4, H 7,1 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontaktstreifen
Höhe:
7.1 mm
Länge:
406 mm
Montage:
Aufsteckfeder
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01427 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.