Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, lösbar, PP, (L x B) 99 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22 mm, schwarz, U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder, lösbar, PP, (L x B) 99 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22 mm, schwarz, U
Kabelbinder, lösbar, PP, (L x B) 99 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22 mm, schwarz, U
Kabelbinder, lösbar, PP, (L x B) 99 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22 mm, schwarz, U
Kabelbinder, lösbar, PP, (L x B) 99 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22 mm, schwarz, U
Kabelbinder, lösbar, PP, (L x B) 99 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22 mm, schwarz, U
Artikel-Nr.:
     4502-13H1745
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1M-M100
EAN/GTIN:
     4099891202705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder, PLT1M-M100, PANDUIT Der PLT1M-M100 Kabelbinder mit Verriegelung wurde für die Anforderungen von chemikalienbeständigen Anwendungen konzipiert und sind bei gleichbleibend hoher Leistung zuverlässig. Ausgestattet mit einer gebogenen Spitze, die ein einfaches Aufnehmen von flachen Oberflächen und ein schnelleres Einfädeln ermöglicht. Features * Höhere Widerstandsfähigkeit gegen Schäden durch ultraviolettes Licht - Innen- und Außeneinsatz * Einteilige Konstruktion für gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
2.5 mm
Dicke:
1.1 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Länge:
99 mm
Material:
PP
max. Bündeldurchmesser:
22 mm
max. Temperatur:
115 °C
min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
min. Temperatur:
-60 °C
UV-beständig:
Ja
Verschluss lösbar:
Ja
Chemikalienbeständig:
Ja
min.Haltekraft:
49 N
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, wiederöffnungs kabelbinder, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0164*
€ 0,0236*
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01664*
€ 0,02364*
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01732*
€ 0,02462*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0396*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0267*
€ 0,03997*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0396*
€ 0,0471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0341*
€ 0,0406
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,0344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2I-C76
ab € 1,55*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 177,86*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,36*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.031,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.