Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse mobile heat MH3 ohne Akku/Ladeger.4007841063986


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftgebläse mobile heat MH3 ohne Akku/Ladeger.4007841063986
Heißluftgebläse mobile heat MH3 ohne Akku/Ladeger.4007841063986
Heißluftgebläse mobile heat MH3 ohne Akku/Ladeger.4007841063986
Artikel-Nr.:
     4502-13L1516
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     MOBILE HEAT MH 3 KF
EAN/GTIN:
     4007841063986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
ohne Akku und Ladegerät, Akku-Heißluftgebläse, MOBILE HEAT MH 3 KF, Steinel Features * Sofort startklar dank des Temperature Boosts von 0 auf 300 °C in 5 Sekunden * Kabellose Flexibilität mit 2 Temperaturstufen (300°C/500°C) * Kraftvoll mit bis zu 200 l/min. direkt am Material * Sicheres Arbeiten dank des Security Lock-Buttons * Inklusive LED-Beleuchtung am Gerätefuß zur besseren Ausleuchtung
Weitere Informationen:
max. Temperatur:
500 °C
min. Temperatur:
300 °C
Luftfördermenge:
200 l/min
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
1.71 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Heißluft-Schweißgerät, Heißluftgebläse, Heißluftpistole, heißluft-schweißgeräte steinel, baby akku ladegerät, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Wärmeschrumpfwerkzeug
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 111,56*
€ 120,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 113,69*
€ 122,34*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 110,99*
€ 124,71*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 115,64*
€ 124,91*
€ 4,90*
ab € 115,47*
€ 125,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
068349
ab € 95,12*
Zubehör
Steinel
075811
ab € 7,76*
Zubehör
Steinel
068257
ab € 182,02*
Zubehör
Steinel
068240
ab € 186,54*
Zubehör
Steinel
065584
ab € 82,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.