Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 18 V/8 Ah, LiHD für Geräte mit CAS Akku-System, 1-teilig, CAS AKKU 18V LIHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku 18 V/8 Ah, LiHD für Geräte mit CAS Akku-System, 1-teilig, CAS AKKU 18V LIHD
Akku 18 V/8 Ah, LiHD für Geräte mit CAS Akku-System, 1-teilig, CAS AKKU 18V LIHD
Akku 18 V/8 Ah, LiHD für Geräte mit CAS Akku-System, 1-teilig, CAS AKKU 18V LIHD
Artikel-Nr.:
     4502-13L1522
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     CAS AKKU 18V LIHD 8,0 AH
EAN/GTIN:
     4007841068240
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Netztrafo
CAS Akku, CAS AKKU 18V LIHD 8,0 AH, Steinel Der 18V 8,0 Ah CAS-Akku bietet nicht nur volle Flexibilität für die mobile heat Serie, sondern auch 100% Kompatibilität für 200 Maschinen. Ein Akku für alles: Sie können jetzt Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte unterschiedlicher Hersteller problemlos miteinander kombinieren. CAS ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken, bei dem der Fokus auf 18V liegt, dem wichtigsten Anwendungsbereich für professionelle Anwender. Durch die Vielfachnutzung vorhandener Akkus erzielen Sie klare Kostenvorteile, eine hohe Investitionssicherheit eines garantiert zukunftsfähigen Akku-Systems.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Akku 18 V/8 Ah, LiHD
Geeignet für:
Geräte mit CAS Akku-System
Inhalt:
1-teilig
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.997 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug steinel, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Lithium-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,36*
€ 207,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,20*
€ 207,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 189,43*
€ 207,69*
Frei Haus
ab € 187,71*
€ 207,74*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 244,81*
€ 266,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,02*
€ 316,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,93*
€ 315,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,50*
€ 311,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,19*
€ 309,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.