Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinätzkristalle Seno 3207, Beutel mit 1,1 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feinätzkristalle Seno 3207, Beutel mit 1,1 kg
Feinätzkristalle Seno 3207, Beutel mit 1,1 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-13L278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SENO 3207 V 201
EAN/GTIN:
     4099891434892
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemisches Hilfsmittel
Leiterplattenchemie
Ätzmittel
Lötzubehör
Feinätzkristalle SENO 3207 Als modernes, vielseitiges und sauberes Ätzmittel, das sich durch einen besonders gleichmäßigen Angriff, große Konturenschärfe, geringe Unterätzung sowie durch eine unproblematische Entgiftung auszeichnet. Das außerordentlich feine Pulver löst sich hervorragend in Wasser und kristallisiert, im Gegensatz zu Ammoniumpersulfat, selbst bei 0 °C nicht aus. Wenig aggressiv. Spritzer und Verschüttungen können leicht mit Wasser weggewaschen werden. Ideale Alternative zu Eisen-III-Chlorid. Kann nach allen üblichen Verfahren eingesetzt werden, wobei Ätzmaschinen bei hohen Durchsatzraten über eine Kühlung verfügen sollten. Dieses Mittel ist ausschließlich für den technischen Gebrauch bestimmt und muss sachgemäß angewendet, aufbewahrt und entsorgt werden, wobei gegebenenfalls die Arbeitsstoffverordnung zu beachten ist. - Frei von Ammonium - Mehrfach verwendbar Temperaturbereich: 30 bis 40 °C Ätzgeschwindigkeit: beträgt je nach Verfahren, Temperatur und Kupfergehalt der Lösung 30 bis 8,0 my/min bei einer durchschnittlichen Kupferaufnahme von 30 bis 40 g/l Optimale Konzentration: 200 bis 240 g/l Inhalt: 1,1 kg Typ: 3207, Beutel mit 1,1 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinätzkristall
Inhalt:
1,1 kg
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.13902 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P220 Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P284 [Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P342+P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,55*
€ 36,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,81*
€ 35,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,92*
€ 30,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,96*
€ 29,70
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 23,72*
€ 28,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,12*
€ 27,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,97*
€ 26,14
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.