| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-13L2981 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 600012 EAN/GTIN: 4099891432478 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Service-Staubsauger DCSelect 600012 Zum Reinigen von Computern, Druckern, Geräten, Maschinen usw., geeignet für konventionelle, sowie chemische Toner und zudem 15-20% leiser als die meisten Wettbewerber. Betrieb: 230 VAC, 450 W, 2,0 A Maße: 48,9 x 18,8 x 23,6 cm Gewicht: 5,0 kg Zertifizierungen: TÜV, CE Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Staubsauger | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 5.74 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: tonersauger, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungshilfsmittel, Staubsauger, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Werkzeuge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |