Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmine, Aluminium für Metall Ätzstifte, 861


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmine, Aluminium für Metall Ätzstifte, 861
Ersatzmine, Aluminium für Metall Ätzstifte, 861
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-13L3088
Hersteller:
     Emil Otto
Herst.-Nr.:
     861
EAN/GTIN:
     4099891430245
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnung und Beschriftung
Markierung
Beschriftungsstift
Schreib- und Markierungsstift
Ersatzminen für Metall-Ätzer. Typ: 0861, NIGRIT AL, für Aluminium
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium
Geeignet für:
Metall Ätzstifte
Zubehörart:
Ersatzmine
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H302+H312 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. | P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P333 Bei Hautreizung oder -ausschlag: | P352 Mit viel Wasser/…/waschen. | P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. | P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ersatzmine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.