Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr-Marker 0587


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohr-Marker 0587
Bohr-Marker 0587
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-13L3254
Hersteller:
     Bleispitz
Herst.-Nr.:
     0587
EAN/GTIN:
     4260036580587
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrloch Pen
Bohrlochmarker
Tieflochmarker
tieflochmarker schwarz
Bohr-Marker Typ BLEISPITZ 0587. Zum Markieren von Bohrlöchern und schwer zugänglichen Stellen, mit 25 mm langer Edelstahlspitze, spezieller Kopfspitze zur Verhinderung von Reinrutschen bei zu festem Aufdrücken, permanenter, geruchsarmer schnelltrocknender Tusche; Strichstärke: 1,0 mm, Farbe: schwarz. Typ: 0587, Bohr–Marker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bohr-Marker
Geeignet für:
Bohrloch
Länge:
146 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P241 Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/... verwenden. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bohrloch pen, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Beschriftungsstift, Schreib- und Markierungsstift, Markerstift, Markierstift, Markierungsstift, Allzweckmarker, Farbmarker, Farbmarkierstift, Bohrmarker, Bohr-Marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.