Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierkreide rot 0136, 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Signierkreide rot 0136, 12 Stück
Signierkreide rot 0136, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     4502-13L3270
Hersteller:
     Bleispitz
Herst.-Nr.:
     136
EAN/GTIN:
     4099891429966
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Lieferung als Packungen mit 12 Stück, Signierkreide wetterfest Typ Bleispitz 01. Zum Markieren von trockenem und nassen Holz, Papier, Karton, Metall, Stein, Asphalt, Fliesen, Kunststoff, wetterfeste, lichtechte Beschriftung, unpapiert, hexagonal; Durchmesser: 12 mm, Länge: 120 mm. Typ: 0136, Signierkreide rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.26 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, fettsignierkreide, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kreide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bleispitz
2017
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.