Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica Classic ECO 591 Signierkreide Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pica Classic ECO 591 Signierkreide Schwarz
Pica Classic ECO 591 Signierkreide Schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-13L3412
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     591/46
EAN/GTIN:
     4260056152702
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Packung mit 12 Stück, Pica Classic ECO Signierkreide Schwarz, Typ 591/46 • Für verschiedene Anwendungen im Bau- und Industriebereich • Gute Farbabgabe • Hohe Bruchfestigkeit dank extrudierter Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signierkreide
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Beton und Stein, Metalloberflächen, Trockenes Holz, Nasses H
Länge:
110 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0177 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, signierkreide pica schwarz, fettsignierkreide, fettsignierkreide schwarz, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kreide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,84*
€ 6,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,91008*
€ 6,08004*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pica
588-10
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.