Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica GEL Signalmarker rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pica GEL Signalmarker rot
Pica GEL Signalmarker rot
Pica GEL Signalmarker rot
Artikel-Nr.:
     4502-13L3464
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     8082
EAN/GTIN:
     4260056150708
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gel-Signalmarker
Gelmarker
Bohrloch Pen
Bohrlochmarker
Pica Gel Signalmarker - Der perfekte Ersatz für Tubenmarker • Sehr einfache und mühelose Handhabung: Kein schweißtreibendes Pressen der Tube • Zeitsparend: Markierungen gelingen wesentlich schneller als mit einer Tube • Höchst wirtschaftlich: 1 Pica-GEL ersetzt bis zu 4 Tuben à 50 ml Die innovative „Gel-Mine“ macht den Unterschied: • Markiert sowohl auf glatten, als auch auf rauen Materialien, egal ob hell oder dunkel, trocken oder nass, rostig oder ölig • Hoch-permanent, nach kurzer Trocknungsphase • Äußerst kontrastreich - sogar auf dunklem Untergrund • Wetterfest & lichtbeständig - ideal für den Outdoor-Gebrauch • Markiert selbst unter Wasser • Variable Strichbreite von 2 - 8 mm möglich • Praktischer Köcherschoner mit integriertem Anspitzer, für feinere Markierungen • Hochwertige Drehmechanik • Temperaturbeständig bis ca. 1000°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gel Kreidemarker
Farbe:
rot
Geeignet für:
Für die meisten Oberflächen
Strichstärke:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0253 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tieflochmarker, Signierpaste, Tubenschreiber, Universaltubenschreiber, tieflochmarker pica, bohrloch pen, tubenschreiber rot, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Beschriftungsstift, Schreib- und Markierungsstift, Markerstift, Markierstift, Markierungsstift, Allzweckmarker, Farbmarker, Farbmarkierstift
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
92
20
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,27*
1 Tag
6
1
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 5,87*
1 Tag
189
15
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,88*
5 Tage
92
1
€ 6,90*
ab € 4,25*
€ 5,98*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
8080
ab € 4,16*
Ähnlich
Pica
8081
ab € 4,17*
Ähnlich
Pica
8083
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.