Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica VISOR permanent Marker blau - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pica VISOR permanent Marker blau - SB
Pica VISOR permanent Marker blau - SB
Artikel-Nr.:
     4502-13L3483
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     990/41/SB
EAN/GTIN:
     4260056156939
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
Pica-Marker 990/41/SB Pica VISOR permanent Marker blau - SB
Weitere Informationen:
Ausführung:
Industrielle Markierung
Farbe:
blau
Geeignet für:
Alle Materialoberflächen
Länge:
85 mm
Strichstärke:
10 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,10*
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 6,08*
€ 9,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.