| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13L3505 Herst.-Nr.: 520/36 EAN/GTIN: 4260056152450 |
| | | |
|
| | |
| Marker, 520/36, Pica-Marker Für permanente Markierungen auf nahezu allen Oberflächen. EIGENSCHAFTEN * Permanent-Tinte auf Alkoholbasis * Abriebfest nach ca. 10 Sekunden * Frei von Xylol und Toluol * Wasserfest Weitere Informationen: | | Ausführung: | Permanentmarker | Farbe: | grün | Geeignet für: | Permanente Markierung | Strichstärke: | 4 mm | Ursprungsland: | CZ | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tieflochmarker, tieflochmarker pica, permanent marker, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Beschriftungsstift, Schreib- und Markierungsstift, Markerstift, Markierstift, Markierungsstift, Allzweckmarker, Farbmarker, Farbmarkierstift |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 80 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,69* | € 1,06* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,128* | € 1,128* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,719* | € 1,129* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,71* | € 1,13* | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,77* | € 1,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|