Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker XXL schwarz 4-12mm - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent Marker XXL schwarz 4-12mm - SB
Permanent Marker XXL schwarz 4-12mm - SB
Artikel-Nr.:
     4502-13L3520
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     528/46/SB
EAN/GTIN:
     4260056156847
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker schwarz
permanent marker
Marker, 528/46/SB, Pica-Marker Permanent Marker XXL EIGENSCHAFTEN * Permanent-Tinte auf Alkoholbasis * Für permanente Markierungen auf nahezu allen Oberflächen * Wasserfest und abriebfest nach ca. 5 Sekunden * Frei von Xylol und Toluol * Schwer entfernbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Ausführung:
Permanentmarker
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Permanente Markierung
Strichstärke:
12 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Beschriftungsstift, Schreib- und Markierungsstift, Markerstift, Markierstift, Markierungsstift, Allzweckmarker, Farbmarker, Farbmarkierstift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 6,41*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 3,72*
€ 6,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.