Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Pen INSTANT WHITE 1-2mm - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent Pen INSTANT WHITE 1-2mm - SB
Permanent Pen INSTANT WHITE 1-2mm - SB
Artikel-Nr.:
     4502-13L3524
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     532/52/SB
EAN/GTIN:
     4260056156755
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker weiß
permanent marker
Stift, 532/52/SB, Pica-Marker Markiert sofort, ohne Schütteln, ohne Pumpen EIGENSCHAFTEN * Markiert auf nahezu allen Oberflächen * Wasserfeste Tinte auf Wasserbasis * Abriebfest nach ca. 20 Sekunden * Frei von Xylol und Toluol * Vielseitig einsetzbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Permanent-Stift
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Permanente Markierung
Strichstärke:
2 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0371 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Beschriftungsstift, Schreib- und Markierungsstift, Markerstift, Markierstift, Markierungsstift, Allzweckmarker, Farbmarker, Farbmarkierstift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 3,45*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 1,88*
€ 3,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.