Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica Tube Signierpaste 50ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pica Tube Signierpaste 50ml schwarz
Pica Tube Signierpaste 50ml schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-13L3565
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     575/46
EAN/GTIN:
     4260056155727
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Signierpaste
Tubenschreiber
Universaltubenschreiber
pica signierpaste
Pica-Marker 575/46 Pica Tube Signierpaste 50ml schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Industrielle Markierungspaste
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Für die meisten Oberflächen
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: signierpaste schwarz, tubenschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,17*
€ 5,68*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 5,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.