Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch leitende Isolatoren 3,0W/mK, 40 Shore 00, 0,25mm Stärke, 100x100mm,nic


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermisch leitende Isolatoren 3,0W/mK, 40 Shore 00, 0,25mm Stärke, 100x100mm,nic
Thermisch leitende Isolatoren 3,0W/mK, 40 Shore 00, 0,25mm Stärke, 100x100mm,nic
Artikel-Nr.:
     4502-13L7014
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     TCIN-3,0S40F-100X100X0,25-BNT
EAN/GTIN:
     4099891744434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Wärmeleitpad, TCIN-3,0S40F-100X100X0,25-BNT, MTC Das TCIN-3,0S40F-100X100X0,25-BNT ist ein Wärmeleitpad, das hervorragende thermische Eigenschaften und die Fähigkeit bietet, kleine, mittlere und große Lücken und Toleranzen zwischen dem Bauteil (Hot Spot) und der Kühlvorrichtung auszugleichen. Features * Hervorragende Formanpassung * Einfache Anbringung und Handhabung * Sehr gute thermische Eigenschaften
Weitere Informationen:
Dicke:
0.25 mm
Material:
Silikongummi
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Wärmeleitfähigkeit:
3 W/mk
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 29,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,35*
€ 220,5665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,98*
€ 218,9362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,12*
€ 209,5828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,35*
€ 195,5765
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,90*
€ 177,191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.