| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13L7890 Herst.-Nr.: 51970 00TRANSP. 50M 12MM EAN/GTIN: 4005800084492 |
| | |
|
| | |
| Doppelseitig klebende Bänder Typ Tesafix 51970. Das Band ist ein mit einer Papierabdeckung versehenes, transparentes, doppelseitiges Klebeband mit einer Träger aus spezialgestreckter Polypropylenfolie und einer licht- und alterungsbeständigen Acrylatklebemasse, die sehr hohe Klebekraft für eine Permanentverklebung, auch auf rauhen Haftgründen, gewährleistet; Dicke: 0,22 mm, Klebekraft: 32,5 N/25 mm, Rollenlänge: 50 m. Typ: 51970-00, Breite 12 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband | Breite: | 12 mm | Dicke: | 0.22 mm | Farbe: | transparent | Klebemasse: | Acrylat | Länge: | 50 m | Material: | Polypropylenfolie | max. Temperatur: | 130 °C | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.18724 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, Band, Befestigungsband, Montageband, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Hochleistungsklebeband, Tesaband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 24 | | € 7,90* | ab € 8,84* | € 12,81* | | | | | 7 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 10,42* | € 12,86* | | | | | | | | 24 | | € 4,60* | ab € 8,39* | € 12,98* | | | | | 8 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 8,85* | € 13,17* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,06* | € 23,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2812* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|