Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsklebeband, 50 mm, Polyethylenfolie, silber, 50 m, PT5SW


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hochleistungsklebeband, 50 mm, Polyethylenfolie, silber, 50 m, PT5SW
Hochleistungsklebeband, 50 mm, Polyethylenfolie, silber, 50 m, PT5SW
Artikel-Nr.:
     4502-13L7917
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PT5SW
EAN/GTIN:
     4099891435431
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebe-klebeband silber
Hochleistungs-Klebebänder Typ Pattex Power Tape. Gewebeverstärktes Universalband für extreme Belastungen durch 3-Lagen-Technologie, befestigt, dichtet und repariert. Das Band ist wasserfest und hat eine hervorragende Klebekraft auf fast allen Oberflächen; Temperaturbereich: –10 bis +70 °C. Technische Merkmale (Typ, Länge (L), Breite (B), Farbe): PT5SW, L 50 m, B 50 mm, silber
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochleistungs Klebeband
Breite:
50 mm
Farbe:
silber
Klebemasse:
Kautschuk
Länge:
50 m
Material:
Polyethylenfolie
max. Temperatur:
70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4522 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebeband pattex, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Dichtband, Dichtungsband, Klebeband, Hochleistungsklebeband, Befestigungsband, Montageband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Dichtprofil, Profildichtung, Profil, Werkstattausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 9,34*
€ 13,09*
Lager 4502
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 14,32*
€ 20,48*
7 Tage
83
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,04*
€ 24,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,48*
€ 24,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,38*
€ 21,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,69*
€ 21,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.