| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13L7974 Herst.-Nr.: 06012-00002-01 EAN/GTIN: 4042448377296 |
| | |
|
| | |
| Tischabroller, 06012-00002-01, Tesa Der 06012-00002-01 ist ein universeller Abroller für Verpackungsklebebänder in 66-m-Rollen mit einer Breite von bis zu 50 mm. Der Abroller kann entweder mit einer breiten Rolle oder zwei schmalen Rollen Klebeband befüllt werden. Dieses Produkt ist ein universell einsetzbarer Abroller für die Produktion und das Lager, zum Verschließen von kleinen Paketen und zum Verkleben von Geschenkpapier. Da der Abroller zwei Rollen Klebeband aufnehmen kann, kann er gleichzeitig mit verschiedenen Klebebändern verwendet werden (z.B. verschiedene Breiten oder Farben). Features * Robuster Metallspender * Extra breite Abrollkante verhindert das Verkleben der Bandenden bei Verwendung von 2 Rollen * Klingenabdeckung schützt zuverlässig vor Verletzungen bei Nichtgebrauch * Flexible Befestigung mittels Schraubzwinge, z.B. an einer Tischkante, oder durch Anschrauben * Wahlweise Bestückung mit 1 Rolle (66m:50mm) oder 2 Rollen (66m:25mm) * Geringer Platzbedarf Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Klebebänder | Zubehörart: | Tischabroller | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.661 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesa klebebandabroller 50mm, tesa klebeabroller, klebeabroller 50mm, Werkstattausstattung, Klebeband-Abroller |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 53,59* | € 68,70* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 59,30* | € 73,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,62* | € 79,07* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 65,45* | € 83,48* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,83* | € 158,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|