Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkisolator, EN-70e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkisolator, EN-70e
Netzwerkisolator, EN-70e
Artikel-Nr.:
     4502-13M235
Hersteller:
     Sedlbauer
Herst.-Nr.:
     312980-01
EAN/GTIN:
     4260199910016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LAN-Isolator
Netzwerkisolator
Netzwerktrenner
lan isolator
Netzwerkisolatoren Typ Sedlbauer EN-70e. Für medizinische Geräte, erfüllt IEC 60601-1 3rd Edition, für 2 MOPP bezogen auf die höchste Netzspannung von 250 VAC, mit UL-Zulassung; Übertragungsrate: 10/100/1000 Mbit/s, Frequenzbereich: 0,3 bis 100 MHz, Spannungsfestigkeit: 4,0 kV, Maße: 42 x 17 x 17,4 mm. Typ: EN-70e, Netzwerkisolator
Weitere Informationen:
Anschluss:
RJ45
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,23*
€ 208,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.