| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13M2900 Herst.-Nr.: 9001037-05 EAN/GTIN: 4099891063788 |
| | |
|
| | |
| GPIB-Qualitäts-Kabel Typ Meilhaus 900.103. Für EMV-gerechte, störsichere Verbindung, mit Twisted-Pair Leiter, Mehrfach-Schirmung und Verbindern mit Alu-Gehäuse. Typ: 900.103.7–0,5, GPIB–Kabel 0,5 m Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | GPIB Stecker | Anschluss (2): | GPIB Stecker | Ausführung: | Verbindungsleitung | Farbe: | grau | Kabellänge: | 0.5 m | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.2 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, GPIB Kabel, GPIB Leitung, IEEE488-Kabel, IEEE488-Leitung |
| | |
| |