Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPIB-Verbindungsleitung, 9001037-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPIB-Verbindungsleitung, 9001037-2
GPIB-Verbindungsleitung, 9001037-2
Artikel-Nr.:
     4502-13M2904
Hersteller:
     Meilhaus
Herst.-Nr.:
     9001037-2
EAN/GTIN:
     4099891063801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
GPIB-Qualitäts-Kabel Typ Meilhaus 900.103. Für EMV-gerechte, störsichere Verbindung, mit Twisted-Pair Leiter, Mehrfach-Schirmung und Verbindern mit Alu-Gehäuse. Typ: 900.103.7–2, GPIB–Kabel 2,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
GPIB Stecker
Anschluss (2):
GPIB Stecker
Ausführung:
Verbindungsleitung
Farbe:
grau
Kabellänge:
2 m
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 92,24*
€ 99,80*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 69,89*
€ 107,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.