Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEEE-488 Buskabel, 9001037-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEEE-488 Buskabel, 9001037-3
IEEE-488 Buskabel, 9001037-3
Artikel-Nr.:
     4502-13M2922
Hersteller:
     Meilhaus
Herst.-Nr.:
     9001037-3
EAN/GTIN:
     4099891063825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
mehrfache Abschirmung, 3m lang
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
GPIB Stecker
Anschluss (2):
GPIB Stecker
Ausführung:
Buskabel
Farbe:
grau
Kabellänge:
3 m
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.66 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.