Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEEE-488 Buskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEEE-488 Buskabel
IEEE-488 Buskabel
Artikel-Nr.:
     4502-13M2924
Hersteller:
     Meilhaus
Herst.-Nr.:
     9001037-8
EAN/GTIN:
     4099891063849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
mehrfache Abschirmung, 8m lang
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
GPIB Stecker
Anschluss (2):
GPIB Stecker
Ausführung:
Buskabel
Farbe:
grau
Kabellänge:
8 m
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,10*
€ 261,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,92*
€ 228,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,14*
€ 226,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.