Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEEE-488 Buskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEEE-488 Buskabel
IEEE-488 Buskabel
Artikel-Nr.:
     4502-13M2925
Hersteller:
     Meilhaus
Herst.-Nr.:
     9001037-10
EAN/GTIN:
     4099891063856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
mehrfache Abschirmung, 10m lang
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
GPIB Stecker
Anschluss (2):
GPIB Stecker
Ausführung:
Buskabel
Farbe:
grau
Kabellänge:
10 m
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,29*
€ 333,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,97*
€ 322,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,95*
€ 284,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,89*
€ 279,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.