Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEEE-488 Buskabel, 9001037-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEEE-488 Buskabel, 9001037-12
IEEE-488 Buskabel, 9001037-12
Artikel-Nr.:
     4502-13M2926
Hersteller:
     Meilhaus
Herst.-Nr.:
     9001037-12
EAN/GTIN:
     4099891063863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
mehrfache Abschirmung, 12m lang
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
GPIB Stecker
Anschluss (2):
GPIB Stecker
Ausführung:
Buskabel
Farbe:
grau
Kabellänge:
12 m
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,41*
€ 290,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,93*
€ 265,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.