Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEEE-488 Buskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEEE-488 Buskabel
IEEE-488 Buskabel
Artikel-Nr.:
     4502-13M2929
Hersteller:
     Meilhaus
Herst.-Nr.:
     488 DELUXE 1
EAN/GTIN:
     4099891063894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
mehrfache Abschirmung, 1m lang
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
GPIB Stecker
Anschluss (2):
GPIB Stecker
Ausführung:
Buskabel
Farbe:
grau
Kabellänge:
1 m
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.