Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEEE-488 Buskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEEE-488 Buskabel
IEEE-488 Buskabel
Artikel-Nr.:
     4502-13M2931
Hersteller:
     Meilhaus
Herst.-Nr.:
     488 DELUXE 4
EAN/GTIN:
     4099891063917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
mehrfache Abschirmung, 4m lang
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
GPIB Stecker
Anschluss (2):
GPIB Stecker
Ausführung:
Buskabel
Farbe:
grau
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.