| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-13M2934 Herst.-Nr.: 488 DELUXE12 EAN/GTIN: 4099891063948 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mehrfache Abschirmung, 12m lang Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss (1): | GPIB Stecker | Anschluss (2): | GPIB Stecker | Ausführung: | Buskabel | Farbe: | grau | Kabellänge: | 12 m | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, IEEE488-Kabel, IEEE488-Leitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |