Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEEE-488 Buskabel, 488 DELUXE20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEEE-488 Buskabel, 488 DELUXE20
IEEE-488 Buskabel, 488 DELUXE20
Artikel-Nr.:
     4502-13M2935
Hersteller:
     Meilhaus
Herst.-Nr.:
     488 DELUXE20
EAN/GTIN:
     4099891063955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
mehrfache Abschirmung, 20m lang
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
GPIB Stecker
Anschluss (2):
GPIB Stecker
Ausführung:
Buskabel
Farbe:
grau
Kabellänge:
20 m
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,93*
€ 455,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,09*
€ 452,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,68*
€ 386,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,83*
€ 379,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,03*
€ 357,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.