Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Verbindungskabel, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Verbindungskabel, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     4502-13M3513
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-510100-015-S
EAN/GTIN:
     4016032324973
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
Audio-Verbindungskabel, AK-510100-015-S, DIGITUS Audio-Verbindungskabel, 3,5 mm Klinken-Verbindungskabel zum Verbinden von z.B. MP3-Player oder Smartphone mit der Stereoanlage oder dem 3,5 mm Klinken-Autoradioeingang.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
3,5 mm-Stereo Stecker, gerade
Anschluss (2):
3,5 mm-Stereo Stecker, gerade
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.5 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.04333 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.