Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Port Adapter 20-poliger Display-Stecker auf 19-polige HDMI-Buchse, CV005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Display Port Adapter 20-poliger Display-Stecker auf 19-polige HDMI-Buchse, CV005
Display Port Adapter 20-poliger Display-Stecker auf 19-polige HDMI-Buchse, CV005
Artikel-Nr.:
     4502-13M3949
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0057
EAN/GTIN:
     4052792003598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Display Port Adapter Typ LogiLink CV0057. 20-poliger Display-Stecker auf 19-polige HDMI-Buchse. Typ: CV0057, Display Port Adapter
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort 1.1
Anschluss (2):
HDMI-Buchse
Breite:
22 mm
Datenübertragungsrate:
6.75 Gbit/s
Farbe:
weiß
Höhe:
12 mm
Länge:
64 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.22 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: logilink adapter displayport, adapter hdmi, adapter displayport displayport, Adapter, Steckverbinderadapter, Audio-Video-Adapter, AV-Adapter, HDMI-Adapter, HDMI-Übergangssteckverbinder, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, DisplayPort-Adapter, DisplayPorts, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Videosteckverbinder, HDMI-Steckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,95*
€ 5,57*
€ 6,78*
ab € 4,00*
€ 5,59*
5 Tage
1353
€ 9,90*
ab € 4,45*
€ 6,27*
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 6,27*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,78*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.