Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel, 1 m, schwarz, DVI-Stecker (24+1) auf USB-Stecker Typ C, BS10-58025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterkabel, 1 m, schwarz, DVI-Stecker (24+1) auf USB-Stecker Typ C, BS10-58025
Adapterkabel, 1 m, schwarz, DVI-Stecker (24+1) auf USB-Stecker Typ C, BS10-58025
Artikel-Nr.:
     4502-13M4033
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-58025
EAN/GTIN:
     4099891064082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel, BS10-58025, SHIVERPEAKS Der DVI-D-Anschluss ist eine Videoanzeige-Schnittstelle. Die digitale Schnittstelle dient zum Anschluss einer Videoquelle, z. B. eines Videoanzeige-Controllers, an ein Anzeigegerät, z. B. einen Computermonitor. Der USB-C-Anschluss ist ein Industriestandardanschluss zur Übertragung von Daten und Strom über ein einziges Kabel. Features * Alternativer Modus * 3840 x 2160 @ 30 Hz Auflösung * USB-Datenübertragungsgeschwindigkeit bis zu 5 Gbit/s * Umkehrbarer USB-Stecker Typ C
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DVI-Stecker (24+1)
Anschluss (2):
USB-Stecker Typ C
Ausführung:
Adapterkabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapterkabel displayport dvi 1m, adapterkabel dvi, adapterkabel displayport dvi, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, USB-Adapterkabel, USB-Adapterleitung, Steckverbinderadapter, USB-Adapter, DVI-Adapter-Kabel, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.