| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13M4034 Herst.-Nr.: BS10-58185 EAN/GTIN: 4099891064099 |
| | |
|
| | |
| DisplayPort Kabel, BS10-58185, SHIVERPEAKS Der DVI-D-Anschluss ist eine Videoanzeige-Schnittstelle. Die digitale Schnittstelle dient zum Anschluss einer Videoquelle, z. B. eines Videoanzeige-Controllers, an ein Anzeigegerät, z. B. einen Computermonitor. Der USB-C-Anschluss ist ein Industriestandardanschluss zur Übertragung von Daten und Strom über ein einziges Kabel. Features * Alternativer Modus * 3840 x 2160 @ 30 Hz Auflösung * USB-Datenübertragungsgeschwindigkeit bis zu 5 Gbit/s * Umkehrbarer USB-Stecker Typ C Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | DVI-Stecker (24+1) | Anschluss (2): | USB-Stecker Typ C | Ausführung: | Adapterkabel | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1.8 m | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.101 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapterkabel displayport dvi, adapterkabel dvi, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, USB-Adapterkabel, USB-Adapterleitung, Steckverbinderadapter, USB-Adapter, DVI-Adapter-Kabel, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung |
| | |
| |