Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, DB-340111-010-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, DB-340111-010-S
Anschlusskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, DB-340111-010-S
Anschlusskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, DB-340111-010-S
Artikel-Nr.:
     4502-13M5116
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-340111-010-S
EAN/GTIN:
     4016032491187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel
digitus adapter displayport
Displayport-Kabel, DB-340111-010-S, DIGITUS Mit dem Kabelstandard 2.1 unterstützt dieses DisplayPort-Kabel die modernste Technologie und alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 16K Inhalte bis hin zur Unterstützung von HDCP und DPCP Verschlüsselungen. Die HDCP-Version 2.2 sorgt für eine sichere Übertragung von Inhalten und schützt Ihre Medien vor unbefugtem Zugriff. Spiegeln Sie Ihren Laptop-Desktop auf einen großen Monitor oder erweitern Sie Ihren Desktop um ein weiteres Display mit Displayport. Rasante Datenübertragungen von bis zu 80 Gbps sind mit diesem hochwertigen Kabel möglich, kein Ruckeln, selbst bei anspruchsvollen Grafikanwendungen oder Spielen. Vergoldete Kontakte und die zweifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung. Features * Bildschirmauflösung bis zu 16K/60Hz * Unterstützt Dynamic HDR 4:4:4 / HDR 10 und 3D * Abwärtskompatibel mit den DP-Standards 2.0, 1.4, 1.3 und 1.2 * Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort
Anschluss (2):
DisplayPort
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel, displayport kabel 1m, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 13,00*
ab € 8,64*
€ 9,88*
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 8,69*
€ 9,90*
€ 6,78*
ab € 8,70*
€ 9,92*
€ 4,50*
ab € 8,90*
€ 10,14*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,82*
€ 13,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.