Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13M5163 Herst.-Nr.: DB-340100-030-S EAN/GTIN: 4016032292159 |
| | |
|
| | |
| Displaykabel, DB-340100-030-S, DIGITUS Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | DisplayPort | Anschluss (2): | DisplayPort | Ausführung: | Anschlusskabel | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 3 m | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.275 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, datenkabel 3 meter, alarmkabel, digitus datenkabel, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, Displays Zubehör, Display-Anschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 4,88* | € 5,56* | | | | | 17 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 4,89* | € 5,57* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,98* | € 5,67* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,09* | € 5,80* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,63* | € 7,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|