Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13M5184 Herst.-Nr.: AK-320505-000-S EAN/GTIN: 4016032300526 |
| | |
|
| | |
| DVI Adapter, AK-320505-000-S, DIGITUS Dieser Adapter eignet sich zum Verbinden von einem DVI Kabel an Geräte mit HD15 Steckverbinder. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | DVI-I Buchse (24+5) | Anschluss (2): | VGA | Farbe: | schwarz | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0395 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, adapter vga, Adapter, Steckverbinderadapter, Audio-Video-Adapter, AV-Adapter, DVI-Adapter, DVI-Übergangssteckverbinder, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Computer, Computerzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 1,26* | € 1,35* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,30* | € 1,40* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,44* | € 1,55* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,57* | € 1,69* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,78* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|