Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Fassung, 8-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC-Fassung, 8-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC,
IC-Fassung, 8-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC,
IC-Fassung, 8-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC,
Artikel-Nr.:
     4502-14B102
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     001-1-008-3-A1STH-XT0
EAN/GTIN:
     4099879022806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 8-polig
ic sockel
Flache IC-Präzisionsfassungen Typ MPE-GARRY Serie 001. Isolierkörper: Thermoplast UL 94 V-0, Kontakt-Material: Messing/BeCu, Bemessungsstrom: 1,0 A, Bemessungsspannung: 100 VRMS/150 VDC, Betriebstemperatur: –55 bis +125 °C. Mit verzinnten Lötstiftkontakten Typ MP STG A. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): 001-1-008-3-A1STH-XT0, 8-polig, A 10,08, B 10,08, C 7,62 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
IC-Fassung
Breite:
10.08 mm
Geeignet für:
DIL-IC
Höhe:
3.9 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung, verzinnt
Länge:
10.08 mm
Material:
Thermoplast
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Reihenabstand:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Bauteilehalter, Bauteilehalterung, Halbleiterfassung, Halbleitersockel, IC-Fassung, IC-Sockel, Fassung, Sockel, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 510 Stück (ab € 1,436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 819,0549*
€ 974,67533
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 816,5508*
€ 971,69545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 784,3749*
€ 933,40613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 739,5918*
€ 880,11424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 732,36*
€ 871,5084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.