Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
IC Sockel
>
Artikel
IC-Fassung, 8-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-14B106
Hersteller:
MPE Garry
Herst.-Nr.:
001-1-008-3-G3STF-XT0
EAN/GTIN:
4099879022813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel dil 8polig
ic sockel 8-polig
ic sockel
Flache IC-Präzisionsfassungen Typ MPE-GARRY Serie 001. Isolierkörper: Thermoplast UL 94 V-0, Kontakt-Material: Messing/BeCu, Bemessungsstrom: 1,0 A, Bemessungsspannung: 100 VRMS/150 VDC, Betriebstemperatur: –55 bis +125 °C. Mit verzinnten Wire-Wrap-Pfosten Typ MP 3TG. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): 001-1-008-3-G3STF-XT0, 8-polig, A 12,62, B 10,08, C 7,62 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
IC-Fassung
Breite:
10.08 mm
Geeignet für:
DIL-IC
Höhe:
4.9 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung, verzinnt
Länge:
10.08 mm
Material:
Thermoplast
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Reihenabstand:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00087 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Halbleiter
>
Zubehör (Halbleiter Montage)
>
Halbleiterfassungen, Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Halterung
,
Bauteilehalter
,
Bauteilehalterung
,
Halbleiterfassung
,
Halbleitersockel
,
IC-Fassung
,
IC-Sockel
,
Fassung
,
Sockel
,
Halbleitermontage-Zubehör
,
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 981,4134*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 510 Stück (ab € 1,92434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.087,3914*
€ 1.293,99577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.083,2043*
€ 1.289,01312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.044,1536*
€ 1.242,54278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.015,6803*
€ 1.208,65956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 981,4134*
€ 1.167,88195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen